Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Vente de marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB652706BL

Global Industrial Kit de toit incliné pour casier 12x15 bleu

Description du produit
Global Industrial Kit de dessus incliné pour casier, 30,5 cm (L) x 38 cm (P), bleu ✓ Empêche l'accumulation de poussière et que des objets soient laissés sur le dessus des casiers
✓ Crée une apparence propre et harmonieuse
✓ Construction robuste en acier avec revêtement en poudre bleu

12 po L x 15 po P Global Industrial Le kit de dessus incliné Slope Top est la solution idéale pour créer une surface inclinée qui empêche les utilisateurs de laisser des objets sur les casiers et prévient l'accumulation de poussière. Fabriqué en acier durable avec une finition peinture poudre bleue, chaque kit comprend 3 panneaux supérieurs, 4 panneaux latéraux et 3 panneaux arrière permettant de recouvrir jusqu'à 3 casiers pour un rendu propre et harmonieux. Il se fixe facilement sur le dessus des casiers en acier standard grâce à la visserie fournie et est idéal pour une utilisation dans les écoles, les vestiaires, etc. Garantie limitée d'un an.

  • Chaque kit peut couvrir jusqu'à 3 casiers.
  • Compatible avec Global Industrial Casiers Blue Steel™
  • Ne peut pas être utilisé avec les casiers de 16 personnes.
  • PRIX PROMOTIONNEL
    $75.95

    était $85.95
    Économisez $10.00 (12%)
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
    Largeur36 po
    Profondeur15 po

    Détails du produit

    TaperSommet de la pente
    MatérielAcier
    Type de constructionNon assemblé
    CouleurBleu
    Référence fabricant652706
    Type d'accessoireSommet de la pente
    MarqueGlobal Industrial

    Garantie

    Garantie1 année