La station de lavage oculaire portable à alimentation par gravité « Global Industrial » est conçue pour occuper un minimum d’espace tout en répondant aux besoins essentiels des travailleurs en matière de lavage oculaire. Cette station d’urgence compacte et autonome peut être fixée au mur de n’importe quel lieu de travail à proximité, permettant ainsi un accès rapide au rinçage des yeux ou au lavage localisé. La conception à cuvette ouverte permet à l’utilisateur de commencer immédiatement le rinçage dès l’activation des deux têtes de pulvérisation. Un tuyau d'arrosage pratique est installé sur le côté du bac pour les utilisateurs qui ont besoin de rincer rapidement et localement une exposition chimique sur le corps. Le corps en plastique rotomoulé robuste garantit une grande longévité. La finition de couleur jaune vif assure une bonne visibilité à différentes distances. Cet appareil est conforme à la norme ANSI Z358.1 2014. Garantie limitée d'un an.
Global Industrial
Référence :WB708387
Global Industrial Station de lavage oculaire portable à alimentation par gravité, 20 gallons
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX PROMOTIONNEL
$416.46était $489.95
Économisez $73.49 (15%)
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
| Largeur | 19-1/2 po |
| Profondeur | 14-1/2 po |
| Hauteur | 30-1/2 po |
| Poids (à vide) | 18 lb |
| Poids (à pleine charge) | 178.6 lb |
Détails du produit
| Alimentation par gravité | Oui |
| Type | Station de lavage oculaire |
| Couleur | Jaune |
| Emplacement de montage | Fixation murale |
| Capacité | 20 gal |
| Matériau | Plastique rotomoulé |
| Description | Station de lavage oculaire portable à alimentation par gravité |
| Référence fabricant | 708387 |
| Marque | Global Industrial |
Garantie
| Garantie | 1 an |
Conformité et certifications
| Certifications | ANSI Z358.1 2014 |