✓ Fournit un débit d'eau continu de 0,4 gallon par minute pendant 15 minutes
✓ Station alimentée par gravité d'une capacité de 9 gallons
✓ Fixation murale pour un accès facile
Améliorez la sécurité oculaire sur votre lieu de travail grâce à la station de rinçage oculaire portable alimentée par gravité « Global Industrial ». Cette station d’urgence compacte et autonome peut être fixée au mur ou sur une étagère à proximité de n’importe quel poste de travail pour permettre un accès rapide au rinçage oculaire. L’utilisateur peut commencer le rinçage dès que les deux têtes de pulvérisation sont activées à l’aide de la sangle de traction. Idéale pour une utilisation dans les chantiers de construction, les usines et les établissements de santé, cette station d’urgence facilite l’accès au rinçage oculaire. Sa structure en polyéthylène garantit une grande longévité et une forte résistance aux chocs. Conforme à la norme ANSI Z358.1-2014. Garantie limitée d’un an. Le lave-yeux «
» est vendu séparément.
Global Industrial
Référence :WB708606
Global Industrial Station de lavage oculaire portable à alimentation par gravité, 9 gallons
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX PROMOTIONNEL
$314.95était $369.95
Économisez $55.00 (15%)
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
| Longueur | 21-1/2 po |
| Largeur | 11 po |
| Hauteur | 15-1/2 po |
| Poids (à vide) | 8.35 lb |
| Poids (à pleine charge) | 98.1 lb |
Détails du produit
| Débit | 0.4 gal/min |
| Alimentation par gravité | Oui |
| Type | Station de lavage oculaire |
| Couleur | Jaune |
| Durée de conservation | 1 an |
| Emplacement de montage | Fixation murale |
| Capacité | 9 gal |
| Matériau | Polyéthylène |
| Description | Station de lavage oculaire portable à alimentation par gravité |
| Référence fabricant | 708606 |
| Activation de la douche oculaire | Sangle de traction |
| Marque | Global Industrial |
Conformité et certifications
| Certifications | ANSI Z358.1-2014 |