Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB269681BL

Global Industrial Bac de rangement suspendu et empilable en plastique ™, 18,7 cm L x 10,5 cm l x 7,6 cm H, bleu - Quantité par paquet : 24

Description du produit
Les parois renforcées assurent solidité et rigidité, tandis que le large rebord supérieur permet un empilage stable et plus haut. Fabriqués en polypropylène résistant à l'eau et à la corrosion, ces bacs supportent des températures de -40 °C à 121 °C dans les congélateurs et les autoclaves. Résine et colorant conformes aux normes FDA. Poignées avant, arrière et latérales pour une manipulation aisée. Rebord arrière moulé sur toute la largeur permettant de suspendre les bacs à des panneaux à persiennes ou à des rails. Butée antidérapante empêchant tout déplacement lors de l'empilage. Porte-étiquettes à fente pour une identification facile du contenu. Fabriqué aux États-Unis.

PRIX
65.28  Vendu par lots de 24 /2.72 l'unité

1
1

Bulk Pricing

Quantité
Tarification
Acheter 1 paquet - 2 paquets
65.28
Achetez 3 paquets - 5 paquets
62.16Économisez3.12 (5)
Achetez 6 paquets ou plus
60.00Économisez5.28 (8)
Expédié sous 1 jour ouvrable
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur7-3/8 po
Largeur4-1/8 po
Hauteur3 po
Dimensions (L x l x H)7-3/8 x 4-1/8 x 3 pouces
Longueur intérieure6-3/4 po
Largeur intérieure3-7/16 po
Hauteur intérieure2-13/16 po
Capacité de charge empilée25 lb
Capacité de charge10 lb
Poids3 lb

Détails du produit

TaperPoubelle colorée
CouleurBleu
SériePrime
Nombre d'emplacements pour séparateurs1
MatérielPlastique
Quantité par paquet24
Référence fabricant269681
Empiler et/ou imbriquerAccrocher et empiler
MarqueGlobal Industrial
Nombre de piles6

Garantie

Garantie1 année

Conformité et certifications

CertificationsConforme aux normes de la FDA