Les parois renforcées assurent solidité et rigidité, tandis que le large rebord supérieur permet un empilage stable et plus haut. Fabriqués en polypropylène résistant à l'eau et à la corrosion, ces bacs supportent des températures de -40 °C à 121 °C dans les congélateurs et les autoclaves. Résine et colorant conformes aux normes FDA. Poignées avant, arrière et latérales pour une manipulation aisée. Rebord arrière moulé sur toute la largeur permettant de suspendre les bacs à des panneaux à persiennes ou à des rails. Butée antidérapante empêchant tout déplacement lors de l'empilage. Porte-étiquettes à fente pour une identification facile du contenu. Fabriqué aux États-Unis.
Global Industrial
Référence :WB269682BL
Global Industrial Bac de rangement suspendu et empilable en plastique, 27,6 cm (L) x 14 cm (l) x 12,7 cm (H), bleu - Quantité par paquet : 12
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
84.00 Vendu par lots de 12 /7.00 l'unité
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
| Longueur | 10-7/8 po |
| Largeur | 5-1/2 po |
| Hauteur | 5 po |
| Dimensions (L x l x H) | 10-7/8 x 5-1/2 x 5 pouces |
| Longueur intérieure | 10-1/4 po |
| Largeur intérieure | 4-3/8 po |
| Hauteur intérieure | 4-3/4 po |
| Capacité de charge empilée | 50 lb |
| Capacité de charge | 30 lb |
| Poids | 1 lb |
Détails du produit
| Type | Poubelle colorée |
| Couleur | Bleu |
| Série | Prime |
| Nombre d'emplacements pour séparateurs | 1 |
| Matériel | Plastique |
| Quantité par paquet | 12 |
| Référence fabricant | 269682 |
| Empiler et/ou imbriquer | Accrocher et empiler |
| Marque | Global Industrial |
| Nombre de piles | 6 |
Garantie
| Garantie | 1 année |
Conformité et certifications
| Certifications | Conforme aux normes de la FDA |