Les parois renforcées apportent solidité et rigidité, tandis que le large rebord supérieur permet un empilage stable et plus haut. Fabriqués en polypropylène résistant à l'eau et à la corrosion, ils supportent les congélateurs et les autoclaves à des températures comprises entre -40 °F et 250 °F. Résine et colorants conformes aux normes de la FDA. Des poignées à l'avant, à l'arrière et sur les côtés facilitent la manipulation. Une languette de suspension arrière moulée sur toute la largeur permet d'accrocher les bacs à des panneaux à persiennes ou à des rails. Une butée antidérapante empêche tout déplacement une fois les bacs empilés. Des porte-étiquettes à fente permettent d'identifier facilement le contenu. Fabriqué aux États-Unis.
Global Industrial
Référence :WB269682YL
Global Industrial Bac en plastique à suspendre et à empiler, 10 7/8" de longueur x 5 1/2" de largeur x 5" de hauteur, jaune - Lot de 12
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
84.00 Vendu par lots de 12 /7.00 l'unité
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
| Longueur | 10-7/8 po |
| Largeur | 5-1/2 po |
| Hauteur | 5 po |
| Dimensions (L x l x H) | 10 7/8 x 5 1/2 x 5 pouces |
| Longueur intérieure | 10-1/4 po |
| Largeur intérieure | 4-3/8 po |
| Hauteur intérieure | 4-3/4 po |
| Capacité de charge empilée | 50 lb |
| Capacité de charge | 30 lb |
Détails du produit
| Type | Poubelle colorée |
| Couleur | Jaune |
| Série | Premium |
| Nombre d'emplacements pour séparateurs | 1 |
| Matériau | Plastique |
| Quantité par emballage | 12 |
| Référence fabricant | 269682 |
| Empiler et/ou emboîter | Accrocher et empiler |
| Marque | Global Industrial |
| Nombre de piles | 6 |
Garantie
| Garantie | 1 an |
Conformité et certifications
| Certifications | Conforme aux normes de la FDA |