✓ Les parois renforcées empêchent le gonflement et permettent l'empilage
✓ Fabriqué aux États-Unis
Ce paquet de 12 bleus Global Industrial Bac de rangement suspendu et empilable en plastique (37,5 cm L x 21 cm l x 18 cm H) : parois renforcées pour une solidité et une rigidité accrues, supportant jusqu'à 27 kg de pièces, composants, outils et autres objets. Son rebord arrière moulé sur toute la largeur permet une suspension facile sur des panneaux à persiennes ou des rails. Un large rebord supérieur assure un empilage stable jusqu'à 6 bacs, et des butées antidérapantes empêchent tout déplacement. Pour optimiser le rangement, une fente à l'arrière permet d'insérer un séparateur (en option) et de diviser le bac en deux, d'avant en arrière, pour ranger et organiser différents objets. Fabriqué en polypropylène résistant à l'eau et à la corrosion, avec une résine et un colorant conformes aux normes FDA, ce bac supporte des températures de congélation et d'autoclavage allant de -40 °C à 121 °C. Garantie limitée d'un an.