Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives SUCCÈS DE VENTE
Global Industrial

Référence :WB761218

Fontaine à boire Global Industrial® avec remplisseur de bouteilles, filtrée

Description du produit
✓ Comprend un filtre complet contre les PFAS et les microplastiques
✓ Fontaine à eau réfrigérée et station de remplissage de bouteilles sans contact
✓ Porte d'accès à clé permettant de remplacer les filtres sans outils

Offrez une source d'hydratation fraîche, filtrée et réfrigérée grâce à la fontaine à eau réfrigérée avec remplisseur de bouteilles « Global Industrial » ™, conçue pour une utilisation en intérieur et destinée à un montage mural. Elle est équipée d’un distributeur d’eau classique à activation par barre poussoir à l’avant et sur le côté, ainsi que d’une station de remplissage de bouteilles sans contact, activée par capteur, offrant un débit élevé de 1 gal/min, pour une solution respectueuse de l’environnement. Cet appareil réfrigéré, équipé d'un thermostat réglable, est idéal pour les écoles, les bureaux, les salles de pause, les salles de sport et les spas.

Le filtre à eau anti-PFAS et anti-microplastiques inclus, d’une capacité de 3 600 gallons, répond à tous vos besoins en matière de filtration : filtration totale des PFAS (réduction du PFOA, du PFOS, du PFNA, du PFHxS et du PFHpA) et conformité aux normes NSF/ANSI 42, 53 et 401. Vérifiez les réglementations locales concernant les normes d'installation, d'électricité, de plomberie et d'évacuation, ainsi que les éventuelles restrictions. Garantie limitée d'un an, garantie limitée de cinq ans sur le système de réfrigération. Breveté

  • Capacité de refroidissement de 8 gal/h avec le réfrigérant R134a
  • L'indicateur de niveau du filtre et le compteur affichent le nombre de bouteilles en plastique à usage unique qui n'ont pas fini à la décharge
  • Diffuseur de sécurité flexible à écoulement laminaire régulier
  • Un système de drainage intégré empêche la formation d'eau stagnante
  • Socle en plastique ABS texturé résistant à la rouille, bac en acier inoxydable, structure en acier galvanisé
  • Conforme à la norme ADA, certifié ANSI et NSF, certifié UL399 et CAN/CSA 22.2 n° 120
  • Indications en braille sur la barre de poussée
  • À utiliser uniquement à l'intérieur
  • PRIX
    $1,929.00

    1
    1
    Expédition le jour même
    Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
    Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

    Poids et dimensions

    Largeur18 po
    Profondeur18-7/8 po
    Hauteur37-7/8 po

    Détails du produit

    Nombre de stations1
    Puissance165 W
    BubblerBubbler flexible
    MatériauAcier inoxydable
    Mastic pour vitrageNon
    Stations de barboteurs standard1
    Référence fabricant761218
    FiltreOui
    Type d'installationSur le mur
    Mise en service de la fontaine à eau/du distributeur d'eauBarres de poussée Easy-Touch
    MarqueGlobal Industrial
    TypeStation de remplissage de bouteilles d'eau
    RéfrigéréOui
    Activation du remplissage des bouteillesCapteur
    Puissance frigorifique8 gal/h
    État du filtre automatiqueOui
    CouleurGris
    Intensité2.1 A
    Points de remplissage d'eau1
    Capacité du filtre (gallons)3600 gal
    Hertz60 Hz
    Pour une utilisation en extérieurNon
    Tension115 V
    Résistant au vandalismeNon

    Garantie

    Garantie1 an

    Conformité et certifications

    Certifié ANSIOui
    Conforme à l'ADAOui
    Certifié NSFOui
    Certification écologiqueNon