Prix : 249,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Global Waterproof Hard Case w/Pinche Tear Foam 20"L x 16-3/4"W x 9-7/16"H, Noir
Le boîtier extérieur est conçu pour protéger votre équipement contre des environnements extrêmement difficiles. Ce boîtier léger et imperméable à l'eau est un choix idéal lorsque vous devez transporter votre équipement de valeur ou des outils sensibles en toute sécurité. Avec ce boîtier résistant aux chocs/écrasement, vous pouvez vous assurer que vos objets de valeur sont protégés de façon sécurisée contre les dommages. Garantie limitée de 1 ans.
Caractéristiques :
Le boîtier extérieur est conçu pour protéger votre équipement contre des environnements extrêmement difficiles. Ce boîtier léger et imperméable à l'eau est un choix idéal lorsque vous devez transporter votre équipement de valeur ou des outils sensibles en toute sécurité. Avec ce boîtier résistant aux chocs/écrasement, vous pouvez vous assurer que vos objets de valeur sont protégés de façon sécurisée contre les dommages. Garantie limitée de 1 ans.
Caractéristiques :
- Fait d'un matériau anticorrosif ABS
- Conception renforcée indéformable de bord à bord
- Mousse en cubes préalablement perforé personnalisable
- Œuf caisse affaire doublure en mousse pour maintenir les éléments en place
- Poignée pliable d'adhérence souple renforcée pour permettre au cas empilable
- Deux loquets avec fentes de cadenas (cadenas non inclus)
- Un joint O-Ring qui forme un joint étanche lorsqu'il est fermé avec le loquet à double prise externe
- La soupape d'égalisation de pression automatique protège les articles pendant le vol de matériaux anticorrosifs
- Certifié IP67 et C-4150-J
- Répondre à la spécification ATA 300
- Résistez à la température de -13 oF à 130 oF
Poids &Dimensions
- Largeur 16-3/4 po (42,55 cm)
- Longueur 20 in (50,8 cm)
- Hauteur 9-7/16 po (23,97 cm)
- Hauteur intérieure 8-11/16 po (22,07 cm)
- Longueur intérieure 18-1/2 po (46,99 cm)
- Poids 13,23 lbs (6,01 kg)
- Largeur intérieure 14-3/4 po (37,47 cm)
Détails du produit
- Tolérance à la température -13° F à 130° F
- Imperméable Oui
- pays La Chine
- Assemblage requis Non
- Type de handle Poignée souple pliable
- Pile et/ou nid Pile
- Type Caisson étanche de l’utilitaire
- Résistant à l’eau Y
- Quantité par paquet 1
- Matériau Plastique ABS
- Style Étui avec mousse
- Résistante à l’écrasement Oui
- Type de verrou Loquet avec fentes de cadenas
- Marque Global Industrial
- Étanche à la poussière Oui
- Numéro de référence du fabricant 493401
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications IP 67/DEF STAN 81-41
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : ROY
Date de : Juin 21, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
1040 étanche Micro coffret Pelican avec Liner 7-1/2 "x 5-1/16" x 2-1/8", noir
Article nº : B2102333
Pas encore évalué
62,95 $
Global Industrial Waterproof Hard Case w/Pinched Tear Foam 20"L x 16-3/4"W x 9-7/16"H, Black
249,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires