Prix : 93,95 $
Le boîtier extérieur est conçu pour protéger votre équipement contre des environnements extrêmement difficiles. Ce boîtier léger et imperméable à l'eau est un choix idéal lorsque vous devez transporter votre équipement de valeur ou des outils sensibles en toute sécurité. Avec ce boîtier résistant aux chocs/écrasement, vous pouvez vous assurer que vos objets de valeur sont protégés de façon sécurisée contre les dommages. Garantie limitée de 1 ans.
Caractéristiques :
- Fait d'un matériau anticorrosif ABS
- Conception renforcée indéformable de bord à bord
- Mousse en cubes préalablement perforé personnalisable
- Œuf caisse affaire doublure en mousse pour maintenir les éléments en place
- Poignée pliable d'adhérence souple renforcée pour permettre au cas empilable
- Deux loquets avec fentes de cadenas (cadenas non inclus)
- Un joint O-Ring qui forme un joint étanche lorsqu'il est fermé avec le loquet à double prise externe
- La soupape d'égalisation de pression automatique protège les articles pendant le vol de matériaux anticorrosifs
- Certifié IP67 et C-4150-J
- Répondre à la spécification ATA 300
- Résistez à la température de -13 oF à 130 oF
Poids &Dimensions
- Largeur 9-11/16 po (24,61 cm)
- Longueur 11 in (27,94 cm)
- Hauteur 4-3/16 po (10,64 cm)
- Hauteur intérieure 3-11/16 po (9,37 cm)
- Longueur intérieure 10-1/4 po (26,04 cm)
- Poids 3,31 lbs (1,5 kg)
- Largeur intérieure 7-7/8 po (20 cm)
Détails du produit
- Tolérance à la température -13° F à 130° F
- Imperméable Oui
- pays La Chine
- Assemblage requis Non
- Type de handle Poignée souple pliable
- Pile et/ou nid Pile
- Type Caisson étanche de l’utilitaire
- Résistant à l’eau Y
- Quantité par paquet 1
- Matériau Plastique ABS
- Style Étui avec mousse
- Résistante à l’écrasement Oui
- Type de verrou Loquet avec fentes de cadenas
- Marque Global Industrial
- Étanche à la poussière Oui
- Numéro de référence du fabricant 493398
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications IP 67/DEF STAN 81-41
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : DANIEL
Date de : Octobre 15, 2022
-
Reviewer : LUIS
Date de : Juillet 26, 2020
Votre commentaire :
!!!!! de cas Excelent -
Reviewer : Michael
Date de : Juillet 26, 2020
Votre commentaire :
Ce boîtier est parfait pour transporter une arme à feu à bord d’un avion. Mon seul but en l’achetant. -
Reviewer : JEFF
Date de : Juillet 16, 2020
Votre commentaire :
acheté pour un gopro et tous les jouets gopro chaque chose s’adapte et je suis très heureux avec ce cas -
Reviewer : LINDA
Date de : Juillet 16, 2020
Votre commentaire :
L’affaire en vaut la peine. -
Reviewer : MARK
Date de : Juillet 16, 2020
Votre commentaire :
J’ai commandé ce cas pour une radio CB de poche et ses accessoires. Le prix était très bon pour la qualité du produit. J’ai pu facilement personnaliser les inserts en mousse pour accueillir la radio et les pièces. La mousse protège bien les pièces électroniques, même si je devais laisser tomber le boîtier. Les verrous de boîtier sont solides et durables tout comme l’ensemble du boîtier. J’ai aussi eu beaucoup de choix pour choisir la taille de l’affaire. Dans l’ensemble, je suis très satisfait de cet achat.
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
1040 étanche Micro coffret Pelican avec Liner 7-1/2 "x 5-1/16" x 2-1/8", noir
Article nº : B2102333
Pas encore évalué
63,95 $
Global Industrial™ Waterproof Hard Case W/Pinch Tear Foam, 11"L x 9-11/16"W x 4-3/16"H, Noir
93,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires