Prix : 99,95 $
Les clients ont également été consultés
Les stations d’assainissement omnimed gant et masque sont construites à partir d’un polymère acrylique résistant à l’impact spécial de 3/16 po pour une durabilité accrue. Ces unités de chargement latérales contiennent une boîte de gants et une boîte de masques. Ils ont pré-percé des trous de serrure pour le montage de mur ou de porte, mais peuvent également être utilisés comme distributeurs de table-dessus. Les unités mesurent 10"H x 10-1/2"W x 4-5/8"D.
Poids &Dimensions
- Largeur 10-1/2 po (26,67 cm)
- Profondeur 4-5/8 po (11,75 cm)
- Hauteur 10 in (25,4 cm)
- Poids 5 lbs (2,27 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Description Gant et masque Station
- Capacité (Zone 1) Gant, masque (zone 1)
- Type Station d’isolement
- Nombre de compartiments 2
- Quantité par paquet 1
- Marque Omnimed
- Matériau Acrylique
- Numéro de référence du fabricant 304007
- Couleur Effacer
Garantie
- Garantie 1 ans
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accroche-porte Omnimed® entre parenthèses, 3" W x 1,75 « D x 13 » H, acier inoxydable, 2/Pack
Article nº : B1968555
Pas encore évalué
90,95 $
Omnimed® Infection Prevention Station, mur montable, 14" W x 9 « D x 9 » H, clair
Article nº : B1508551
Pas encore évalué
135,95 $
Global Industrial™ distributeur automatique de savon mousse/désinfectant-blanc/gris
Article nº : 640808
Pas encore évalué
66,95 $
Omnimed® Glove and Mask Sanitation Station, Wall Mountable, 10"H x 10-1/2"W x 4-5/8"D, Clear
99,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires