Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Trier les résultats par 

  • Recommandé
  • Plus appréciés
  • Plus vendus
  • Produits de A à Z
  • Produits de Z à A
  • Prix : décroissant
  • Prix : croissant
38 résultats

Vue

Plongeur à ressort rétractable manuellement Stubby, plaqué zinc, filet de 5/8-11 

 

12,00 $

 

 

Tirez la bague piston rétractable corps SS SS nez 0,5x2lbs pression 1/4-20 fil

 

8,60 $

 

 

Plongeur à ressort rétractable manuellement Stubby, plaqué zinc, filet de 1/4-20 

 

6,10 $

 

 

Passer bague piston rétractable corps SS SS nez 1x4lbs pression 1/2-13

 

15,75 $

 

 

Plongeur à ressort rétractable manuellement Stubby, plaqué zinc, filet de 1/2-13 

 

9,60 $

 

 

D’indexation Mini plongeur w / caché SS 4,5x12N pression M8x0, 75 filetage 5x5mm goupille

 

16,75 $

 

 

J.W. Winco indexation piston w / bouton Lock-Out & écrou SS 8x21N pression M12x1, 5 filetage broche de 6x6mm

 

51,95 $

 

 

Moleté rétractable piston w / lock-out SS corps SS nez 1x4lbs pression 1/4-20 fil

 

24,50 $

 

 

J.W. Winco GN616 Spring Plungers, Plastic, Nose Pin, Standard Spring, 0,24 » Plunger Dia, Blk, 1,1"L

 

15,50 $

 

 

D’indexation Mini plongeur w / caché lock-out SS 4,5x12N pression M8x0,75 Thread 5x5mm goupille

 

18,00 $

 

 

J.W. Winco GN615,3 Ball Plungers, Steel, Internal Hexagon, High Spring, 0,12 » Plunger Dia, 0,55"L

 

6,90 $

 

 

J.W. Winco GN822,8 Mini Indexing Plungers, Zinc Die-Cast, Lock-Out, 0,24"Dia., 0,24"L, 1"H

 

17,50 $

 

 

J.W. Winco GN615 Ball Plungers, Steel, Slot, Standard Spring, 0,24 » Plunger Dia., Black, 0,75"L

 

4,36 $

 

 

J.W. Winco indexation piston w / bouton Lock-Out SS 6x15N pression M10x1 filetage 5x5mm Pin

 

39,95 $

 

 

Plongeur long rétractable w / lock-out Zinc corps Zinc nez 1x5lbs pression 5/8-11 fil

 

46,95 $

 

 

Moleté rétractable piston w / corps de lock-out Zinc Zinc nez 1x8lbs pression 3/8-16 Thread

 

16,00 $

 

 

J.W. Winco GN615,3 Ball Plungers, Steel, Internal Hexagon, Standard Spring, 0,24 » Plunger Dia,0,91"L

 

7,40 $

 

 

D’indexation piston bouton Long w/o reste noir 4x12N pression M8x1 Thread 4x6mm Pin

 

28,95 $

 

 

Chaîne w / deux porte-clés, 14W200JC0, de boule. anneau diamètre 55", de 7,87" longueur de la chaîne

 

4,66 $

 

 

Indexation plongeur Multi broches w / bouton noir 1,1x4,1lbs fil de pression 3/8-16. 2x.31 « Pin

 

26,95 $

 

 

Piston d’indexation w / Full Thread & SS molette contre-écrou SS 8x21N M12x1, 5 filetage 6x6mm tige d’appui

 

72,95 $

 

 

J.W. Winco GN717 indexation piston w / anneau Zinc 6x22N pression M12x1, 75 fil 8x8mm goupille

 

18,00 $

 

 

0 articles

24

  • 24
  • 72
  • 96

Sélectionnez 2 à 4 articles à comparer

  • X

  • X

  • X

  • X

  • X

  • Effacer tout

    Vous avez sélectionné le nombre maximum d’éléments (4) à comparer.
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant