Prix : 97,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Poignées de maintien rétractables GN 798,7 conviennent pour des applications où la poignée ne doit pas rester en position de fonctionnement. Afin de mettre la poignée en position de marche, elle doit être tiré vers le haut de 90 ° par rapport à sa position rétractée contre un ressort de torsion à un arrêt et puis il est poussé contre la pression du ressort dans sa position d’attente. En maintenant la poussée vers l’avant sur la poignée, le volant peut facilement être tourné. Lorsqu’on relâche la poignée, au printemps il retourne automatiquement à la position rétractée. Résistance à la chaleur maximale de la pièce à main en plastique technopolymère : 90° C (195° F). Versions en acier inoxydable disponibles sur demande dans certaines quantités minimales. .
Poids &Dimensions
- Dimension D3 20 in (50,8 cm)
- Thread M6 x 1,0 po
- Dimension I3 22 in (55,88 cm)
- Dimension I1 73 in (185,42 cm)
- Diamètre 22
- Dimension L5 0,22 po (.56 cm)
- Longueur 73
- Dimension L4 0,51 po (1,3 cm)
- Dimension D1 22 in (55,88 cm)
Détails du produit
- Description Poignée rétractable
- Type Rabattables automatiques
- Marque J.W. Winco
- Série GN798,7
- Matériau Technopolymère plastique
- D2 Tapoté M6 x 1
- Numéro de référence du fabricant 798,7-KT-22
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
J.W. Winco GN798,7 technopolymère poignée rétractable automatique W/rabattables 22mm diamètre 73mm L M6x1
97,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit