Prix : 18,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Les mini-pistons d’indexation GN 822,8 présentent de petites dimensions compactes. Ils sont montés par des vis contre-coulées. Les pistons ont le mécanisme caché de serrure et le corps avec une monture de plaque. Newtons de charge printanier initiale sont de 11 et la fin des newtons de charge printanière sont 35.
Poids &Dimensions
- Longueur de l’épingle 0,24 po (.61 cm)
- Distance de montage 1,18 po (3 cm)
- Taille du trou 0,17 po (.43 cm)
- Bouton diamètre 0,98 po (2,49 cm)
- Diamètre de la broche 0,24 po (.61 cm)
- Longueur de la plaque 1,57 po (3,99 cm)
- Largeur de la plaque 0,71 po (1,8 cm)
- Hauteur 1 in (2,54 cm)
Détails du produit
- pays Importation
- Description Plaque de montage piston d’indexation
- Matériau du bouton Technopolymère plastique
- Type Lock-out
- Quantité par paquet 1
- Marque J.W. Winco
- Série GN822,8
- Matériau Zinc moulé
- Finition Poudre enduite, Mat
- Numéro de référence du fabricant 822,8-6-6-C
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
J.W. Winco GN822,8 Mini Indexing Plungers, Zinc Die-Cast, Lock-Out, 0,24"Dia., 0,24"L, 1"H
18,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires