Prix : 8 679,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Nos grues à portique acier hauteur fixe fournissent un moyen économique de soulever des matériaux n’importe où dans une installation. Notre conception de cadre d’extrémité de service lourd avec des montants carrés de tube, et la base de canal fournit le levage et le mouvement stables.
Nos portiques sont équipées de roulettes phénoliques non tachant, durables pour fournir à faible résistance au roulement et un déplacement facile. Avec notre nouveau design, vous pouvez maintenant déplacer votre grue de portique sous la charge. (Voir le manuel du propriétaire pour plus de détails). Les roues phénoliques roulent en douceur, même sur des surfaces de sol rugueux et résistent à l’eau, l’huile et la plupart d’autres produits chimiques. Quatre positions, serrures pivotantes boulonnées sont incluses dans chaque grue portique en acier à hauteur fixe.
Hauteur fixe en acier portiques sont conçus pour une utilisation avec des engins de levage motorisés. Un facteur de 15 % de la capacité de la grue est autorisé pour le palan et chariot poids avec une supplémentaire 25 % de la capacité autorisée pour l’impact, donnant ainsi l’utilisation de la capacité maximale de la grue.
Nos portiques sont équipées de roulettes phénoliques non tachant, durables pour fournir à faible résistance au roulement et un déplacement facile. Avec notre nouveau design, vous pouvez maintenant déplacer votre grue de portique sous la charge. (Voir le manuel du propriétaire pour plus de détails). Les roues phénoliques roulent en douceur, même sur des surfaces de sol rugueux et résistent à l’eau, l’huile et la plupart d’autres produits chimiques. Quatre positions, serrures pivotantes boulonnées sont incluses dans chaque grue portique en acier à hauteur fixe.
Hauteur fixe en acier portiques sont conçus pour une utilisation avec des engins de levage motorisés. Un facteur de 15 % de la capacité de la grue est autorisé pour le palan et chariot poids avec une supplémentaire 25 % de la capacité autorisée pour l’impact, donnant ainsi l’utilisation de la capacité maximale de la grue.
Poids &Dimensions
- Largeur 25 pi (7,62 m)
- Poids 1301 lbs (591,36 kg)
- Diamètre de la roue 6 in (15,24 cm)
- Largeur de bride 5-3/4 po (14,61 cm)
- Hauteur minimale 15 pi
- Hauteur du faisceau I 10 in (25,4 cm)
- Hauteur du faisceau 10-5/16 po (26,19 cm)
- Capacité de poids 2000 lbs (909,09 kg)
- Hauteur maximale 15 pi
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Type Hauteur stationnaire
- Marque Gorbel
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant MGF-1-15-25
- Type de roue Phénolique
- Couleur Bleu
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Polyester Round Sling, Endless, 4 pi, 2600/2100/5200 Lbs Cap
Article nº : 298490
Pas encore évalué
19,00 $
Global Industrial™ Polyester ronde Sling, sans fin, ft 6, 2600/2100/5200 Lbs Cap
Article nº : 298491
Pas encore évalué
17,50 $
Gorbel® Grue de portique en acier à hauteur fixe, 25'W x 15'H, capacité de 2000 lb
8679,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires