Worldwide Electric est l'un des principaux fabricants de moteurs à usage général, fournissant des moteurs polyvalents et de haute qualité aux distributeurs et aux équipementiers. Ces moteurs équipent des pompes, des compresseurs, des convoyeurs et des systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC), offrant des performances efficaces et fiables dans de nombreux secteurs d'activité. La gamme comprend : des moteurs monophasés et triphasés à protection contre les projections d'eau, des moteurs monophasés et triphasés de petite puissance, des moteurs triphasés de petite puissance à rendement élevé, ainsi que des moteurs en fonte haute performance.
Moteur électrique polyvalent pour usage international, 0,75 HP, 1 800 tr/min, 115/230 V, châssis 56C, face C avec socle amovible
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
L'image est fournie à titre indicatif uniquement. Le produit réel peut varier. Veuillez vous reporter aux caractéristiques techniques ci-dessous pour plus de détails sur le produit.
Worldwide Electric est l'un des principaux fabricants de moteurs à usage général, fournissant des moteurs polyvalents et de haute qualité aux distributeurs et aux équipementiers. Ces moteurs équipent des pompes, des compresseurs, des convoyeurs et des systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC), offrant des performances efficaces et fiables dans de nombreux secteurs d'activité. La gamme comprend : des moteurs monophasés et triphasés à protection contre les projections d'eau, des moteurs monophasés et triphasés de petite puissance, des moteurs triphasés de petite puissance à rendement élevé, ainsi que des moteurs en fonte haute performance.
115/230 volts Boîtier entièrement fermé et refroidi par ventilateur (TEFC) Indice de protection IP43 1,15 SF Isolation de classe F C-Face avec socle amovible Démarrage par condensateur / Fonctionnement par induction (1/3 - 1 HP) Démarrage par condensateur / Fonctionnement par condensateur (1,5 à 2 HP) pour un ampérage réduit et un couple élevé Système d'imprégnation sous vide et sous pression (VPI) Film antirouille appliqué sur le rotor Le joint d'étanchéité amélioré côté entraînement protège le roulement de ce côté contre l'humidité et les contaminants
Worldwide Electric est l'un des principaux fabricants de moteurs à usage général, fournissant des moteurs polyvalents et de haute qualité aux distributeurs et aux équipementiers. Ces moteurs équipent des pompes, des compresseurs, des convoyeurs et des systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC), offrant des performances efficaces et fiables dans de nombreux secteurs d'activité. La gamme comprend : des moteurs monophasés et triphasés à protection contre les projections d'eau, des moteurs monophasés et triphasés de petite puissance, des moteurs triphasés de petite puissance à rendement élevé, ainsi que des moteurs en fonte haute performance.
PRIX
$599.00
1
1
Expédié sous 1 jour ouvré (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Poids | 31 |
Détails du produit
| Puissance en chevaux | 4 PV |
| Surcharge | Sans surcharge |
| Cadre | 56C |
| Régime du moteur : 60 hertz | 1800 tr/min |
| Type de boîtier | Entièrement fermé |
| Emplacement de montage | Base amovible C-Face |
| Tension | 115/208-230 V |
| Rendement à pleine charge | 65 |
| Phase | 1 |
| Régime nominal indiqué sur la plaque signalétique | 1800 tr/min |
| Ampères à pleine charge | 10,0 / 5,5-5,0 FLA |
| Référence fabricant | NT34-18-56CB |
| Annexe | TEFC |
| Facteur de service | 1.15 |
| Plage de régime | 1701-1800 tr/min |
| Marque | Worldwide Electric Corporation |