Prix : 249,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
DRAMATIQUEMENT propre obtient considérablement plus facile avec action 2-en-1 formules rapide qui sont durs sur la crasse et en douceur sur la peau. Ce système d’aspirateur main industriels dispense un grain à action rapide pour une efficacité maximale dans l’élimination des sols industriels ou une formule de lourds contenant huile de citron pour une puissance de nettoyage améliorée. Le doux sur la peau, non grasse main nettoyants contiennent des ingrédients hydratants pour aider à maintenir la santé de la peau et sont disponibles dans les deux formules de parfum frais qui sont dermatologue testé. Le système comprend une lunette pour vérifier les niveaux de produit à un rapide coup de œil aider faire entretien rapide & facile. Mettre ce système pour travailler dans votre établissement et découvrez comment une meilleure main système de nettoyage peut aider à aboutir à un milieu de travail plus sûr et plus productif.
- Des épurateurs PUISSANTS rendent ce nettoyant pour les mains robuste idéal pour les sols industriels difficiles
- DERMATOLOGUE TESTÉ ce nettoyant industriel pour les mains est doux pour la peau
- Les CARTOUCHES FERMÉES HYGIÉNIQUES aident à réduire la contamination par rapport aux récipients ouverts et la taille haute capacité de 3 L aide à réduire le besoin de recharges fréquentes
- UTILISATION POUR ENLEVER LAQUE DE PEINTURE AU GOUDRON et autres tâches de nettoyage tenaces
- COMPATIBLE avec les distributeurs de nettoyants pour mains industriels GP PRO Automated Touchless 54010 ou Manual 54011
- CITRUS SCENT est frais et propre
Poids &Dimensions
- Profondeur 5 in (12,7 cm)
- Largeur 5 in (12,7 cm)
- Hauteur 13 in (33,02 cm)
- Poids 7 lbs (3,18 kg)
Détails du produit
- Emplacement de montage Support mural
- Description Heavy Duty industriel savon pour les mains
- Odeur Agrumes
- Capacité 3 L
- Type Gel
- Pour une utilisation avec 54010 and 54011
- Quantité par paquet 4
- Marque Georgia-Pacific
- Style Usage général
- Numéro de référence du fabricant 44627
- Couleur Crème
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Brawny® Professional P200 Serviettes de nettoyage jetables, Grande boîte, Blanc, 830 Serviettes / Étui
Article nº : B2230035
Pas encore évalué
119,95 $
Global Industrial Hand Free Door Opener, Foot Operated - 2 Openers
Article nº : 641429
Pas encore évalué
82,95 $
Georgia-Pacific Heavy-Duty Gel Industrial Hand Cleaner Distributeurs De recharges, agrumes, 4 recharges par caisse
249,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires