Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Scellage USA

Référence :WBB2272953

Référence fabricant : BULK-FS-F1-16

Feuille de feutre de qualité F1 - 6,35 mm d'épaisseur x 30,5 cm de largeur x 30,5 cm de longueur

Description du produit

Fabriqué par USA Sealing. Le feutre de grade 1 possède la plus forte teneur en laine, ce qui le rend plus dense, plus résistant et plus dur, pour une durabilité accrue et une meilleure résistance aux vibrations et à l'abrasion. Un feutre plus ferme offre une meilleure résistance à l'usure lorsqu'il est utilisé pour le rembourrage et l'étanchéité.

PRIX
$75.95

1
1
Expédié sous 2 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur12 po
Largeur12 po
Épaisseur4 po
Résistance à la traction500 psi

Détails du produit

Compression pour une déflexion de 10 %21 PSI
Résistance à l'abrasionExcellent
CouleurBlanc
Absorption des vibrationsHaut
Duromètre40
MatérielF1 Feutre
DescriptionFeuille de feutre de qualité F1
Quantité par paquet1
Référence fabricantBULK-FS-F1-16
Type de supportPlaine
Teneur en laine0.95
FormeFeuille
MarqueScellage USA