L'absorbant d'huile SpeediKleen Premium est un absorbant polyvalent conçu pour le nettoyage rapide de l'eau, de l'huile et de la graisse. Fabriqué à partir de terre de diatomées, un minéral naturel aux propriétés absorbantes supérieures, ce produit de haute qualité offre une capacité d'absorption 50 % plus élevée par kilo que les alternatives à base d'argile. Ce mélange unique de terre de diatomées et d'argile montmorillonite absorbe naturellement les déversements et les odeurs, est insensible aux variations de température et ne pourrit pas et ne moisit pas s'il est stocké et utilisé conformément aux instructions.
Sac absorbant granulaire Spilkleen de 20 lb
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$26.95
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
| Taper | Absorbeur d'huile |
| Matériel | polypropylène |
| Quantité par paquet | 1 |
| Description | Absorbeur d'huile de qualité supérieure |
| Liquides absorbés | Huiles et à base d'eau |
| Couleur | Gris |
| Référence fabricant | HD2205 |
| Type de conteneur | Sac |
| Perforé | Non |
| Capacité/Absorption Gallons | 2.5 gal |
| Marque | Spilkleen |