Prix : 26,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Le SPRAYIT SP-352 Feed – Pistolet gravité peut être utilisé pour une variété de différentes applications telles que Automotive, industriel, maritime et travail du bois. Une pièce légère en aluminium corps du pistolet avec 13. oz 5 / 0. coupe en aluminium l 4 rend le travail avec ce pistolet à peinture très facile. La coupe de pivot en aluminium permet de faire pivoter le pistolet à pulvériser dur pour atteindre des lieux. La lance et le pointeau en acier inoxydable sont résistants à la corrosion. Les contrôles de modèle et de l’air ventilation séparée modulable fluide font pour les modèles de ventilateur plus précis et moins de déchets. Consommation 4 d’air. 2 à 6. 0 CFM @ 30 LB/PO2. Pression de 44-58 lb/po2. Pression maximale 60 lb/po2. La marque SPRAYIT fabrique des outils de qualité depuis 1928.
Poids &Dimensions
- Largeur 4,5 po (11,43 cm)
- Longueur 6 in (15,24 cm)
- Hauteur 11 in (27,94 cm)
- Poids 1,4 lbs (.64 kg)
Détails du produit
- Pression nominale de service 44 à 58 psi
- Consommation d’air 4,2 - 6 CFM @ 30 PSI CFM
- Description Pistolet gravité
- Max PSI lb/po2 60
- Taille du filetage d’entrée d’air (NPT) 1/4 » dans
- Comprend 1,5mm ø buse
- Marque SPRAYIT
- Matériau Aluminium
- Numéro de référence du fabricant SP-352
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Pistolet gravité SPRAYIT avec aluminium pivotant coupe SP-352, Max 60 lb/po2, buse d’ø 1,5 mm
26,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit