Souvent achetés ensemble
Prix : 4 669,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 4 669,00 .
- Acheter 3+ 4 419,00 .
Les clients ont également été consultés
Unité de Starter niveau 4
Ces unités de stockage multi-niveaux avec écoulement pistes permettent avant RSS et conserver les produits à choisir le point. Montants et poutres horizontales sont en tube carré acier de 1-3/4". Plaques soudées permettent d’ancrage plancher. Comprend quatre pistes de roller 12" W par niveau. Niveaux d’ajuster par incréments de 3". Finition de manteau de poudre. Les rouleaux sont ¾" diamètre trempé en aluminium avec pleine longueur 3/16" acier essieux. capacité de 1000 livres par niveau. Comprend les poteaux 4, 4 avant vers l’arrière les poutrelles, les poutres transversales 2 par niveau, 4 pistes de roller par niveau et le matériel. Facilité de montage. 7 an de garantie limitée.
Poids &Dimensions
- Largeur 72 in (182,88 cm)
- Profondeur 48 in (121,92 cm)
- Hauteur 72 in (182,88 cm)
- Capacité de poids 4000 lbs (1 818,18 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Suivre la configuration Rouleau
- Voies par niveau 4
- Mobile ou stationnaire Immobile
- Type Support Starter
- Marque UNEX
- Nombre de niveaux 4
- Matériau Acier
- Capacité des étagères 1000 lbs (454,55 kg)
- Numéro de référence du fabricant FC99SR72484-S
- Couleur Bleu
-
Vidéo
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Jeff
Date de : Juillet 16, 2019
-
Reviewer : Alex
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Le système est modulaire et nous avons pu mettre en place à des hauteurs correctes pour notre personnel et pour la taille de boîte différente pour charger les racks. Nous avons ajouté des roulettes au fond pour faire un système mobile agréable qui est portable pour différentes sections de notre entrepôt. -
Reviewer : DAVID
Date de : Avril 23, 2019
Ce produit est associé à 3 questions et à 4 réponses.
-
Vendez-vous des traverses pour créer des niveaux 5 pour ce support
Question posée par : Randy, 22, 2016 juin
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Bonjour Randy, oui, ils sont disponibles. Je vous remercie de votre intérêt pour notre produit !
-
-
Ce qui est à l’intérieur mesure des étagères ? J’ai besoin de quatre 18 "x 16,5 %" x 11" ARKOBINS pour s’adapter partout sur chaque plateau.
Question posée par : ANTHONY, 08, 2016 février
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Février 08, 2016
Poteaux poutres & fabriqués à partir de 1-3/4" tube carrés. Largeur intérieure dimension est 72"- (1-3/4" + 1-3/4") = 68-1/2 »
-
-
Y a-t-il des roulettes disponibles pour être installé sur les jambes pour rendre ce support mobile ?
Question posée par : Tony, 01, 2015 mai
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Mai 01, 2015
Celles-ci devront être spécial commandé, s’il vous plaît contacter le service commercial à 1.888.978.7759
-
Expert produit, Février 08, 2016
Oui, disponible en commande spéciale.
-
Unité complémentaire robuste de rayonnage à gravité à flux continu UNEX FC99SR72484-S, 72 po l x 48 po P x 72 po H avec 4 niveaux
4669,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires