Global Industrial
Référence :WB245133GY
Global Industrial Cendrier d'extérieur, 5 gallons, gris
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
✓ L'ouverture restreinte empêche les déchets autres que les mégots d'y pénétrer.
✓ Son boîtier spécial protège de la pluie et des courants d'air afin d'éteindre les mégots et de lutter contre les odeurs.
✓ Offre une capacité de 5 gallons.
Le cendrier d’extérieur Global Industrial contribue à réduire les risques d’incendie et à maintenir la propreté de vos locaux grâce à ce cendrier d’extérieur nécessitant peu d’entretien et doté de nombreuses fonctionnalités de sécurité et de commodité. Le boîtier emboîtable en polyéthylène ignifuge protège de la pluie et des courants d’air pour éteindre les mégots et lutter contre les odeurs. La conception à col élargi renforce la solidité globale de l’appareil. Une plaque à cendres exclusive en acier inoxydable permet au cendrier de conserver un aspect neuf et propre. Son ouverture restreinte empêche les déchets autres que les mégots d’y pénétrer. Des œillets d’arrimage permettant de sécuriser le cendrier contre le vol et le vent sont vendus séparément. Du sable ou du gravier peuvent être utilisés pour l’alourdir si nécessaire (vendus séparément). Le cendrier d’extérieur mesure 39" de hauteur x 15" de diamètre.
PRIX
$119.95
1
1
Expédié sous 1 jour ouvré
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Hauteur | 39 po |
| Poids | 6 lb |
| Diamètre | 15 po |
Détails du produit
| Style | Autoportant |
| Type | Cendrier standard |
| Emplacement de montage | Autoportant |
| Capacité | 5 gal |
| Matériau | Plastique |
| Couleur | Gris |
| Référence fabricant | 245133 |
| Marque | Global Industrial |