Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Liquidation
Louxor

Référence :WB252269GY

Référence fabricant : HE-34GRAY

Chariot utilitaire Luxor en plastique avec 3 étagères, capacité de 136 kg, 61 cm (L) x 46 cm (l) x 86 cm (H), gris

Description du produit
Construction en polyéthylène haute densité résistant à la corrosion, idéale pour les entrepôts, les laboratoires, les hôpitaux, les écoles et un usage général. Les étagères sont munies d'un rebord sur les quatre côtés pour empêcher les objets de tomber. Grandes roulettes pivotantes de 10 cm en caoutchouc, dont 2 avec freins. Poignée de poussée pratique pour faciliter le déplacement. Montage facile. Garantie à vie limitée !

PRIX DE DÉSTOCKAGE
$245.95

était $269.95
Économisez $24.00 (9%)
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
Longueur24 po
Largeur18 po
Hauteur34 po
Capacité de charge250 lb
Poids27 lb
Diamètre de la roue4 po
Liquidation des rayons11-3/4 po

Détails du produit

Assemblage requisOui
TypeChariot utilitaire industriel
Type d'étagèrePlat avec rebord
CouleurGris
Type de roueSolide
Nombre d'étagères3
MatérielPlastique
Référence fabricantHE-34GRIS
MarqueLouxor

Garantie

GarantieDurée de vie