Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives SUCCÈS DE VENTE
Global Industrial

Référence :WB501600

Global Industrial™ Camion à benne basculante en plastique à usage standard, capacité de 1 yarde cubique, 1 000 lb, couleur grise

Description du produit
✓ Capacité : 1 yard cube
✓ Capacité de charge de 1 000 lb
✓ Poignée ergonomique avec crochets pour sacs poubelle

La benne basculante en plastique « Standard-Duty » de Global Industrial ™, de couleur grise et d’une capacité de 1 cu. yd., aide les travailleurs à transporter facilement les déchets, le linge de maison ( buanderie ) et le linge d’hôpital (linens), ainsi que d’autres articles volumineux. Sa large poignée de poussée, sa benne de 1 cu. yd. et sa capacité de 1 000 lb facilitent le transport et le déversement de charges lourdes. La large poignée de poussée en acier tubulaire, les roues de chargement arrière de 9" et les roulettes pivotantes de 4" offrent une maniabilité maximale. Fabriquée d'une seule pièce en polyéthylène gris moulé par rotation sans soudure, la benne se nettoie facilement, ne se déforme pas, ne se corrode pas, n'absorbe pas l'humidité et est étanche. Garantie limitée d'un an.

  • Deux crochets situés sur la poignée de poussée permettent d'accrocher des sacs pour augmenter la capacité de rangement
  • Deux roues porteuses en caoutchouc de 9 pouces à roulement à rouleaux et deux roulettes pivotantes en caoutchouc de 4 pouces
  • Un rail de soutien incurvé situé près du bas permet de prendre appui pour soulever le chariot
  • Le châssis en acier soudé offre une résistance et une durabilité accrues
  • 35" de largeur x 70" de longueur x 41-1/2" de hauteur
  • Un certain montage est nécessaire
  • PRIX PROMOTIONNEL
    $905.00

    était $1289.00
    Économisez $384.00 (30%)
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
    Longueur70 po
    Largeur35 po
    Hauteur41-1/2 po
    Capacité de charge1000 lb
    Diamètre de la roue arrière4 po
    Diamètre de la roue avant8 po

    Détails du produit

    Montage requisNon
    Matériau des rouesPlastique
    TypeChariot basculant à usage standard 
    CouleurGris
    Type de roulette(2) pivotantes, (2) rigides
    Capacité1,0 yard cube
    MatériauPlastique
    Référence fabricant501600
    MarqueGlobal Industrial

    Garantie

    Garantie1 an