Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Louxor

Référence :WB251944GY

Référence fabricant : WT42GYC2-B

Chariot utilitaire Luxor pour garage avec armoire, capacité de 113 kg, 61 cm L x 46 cm l x 108 cm H, gris

Description du produit
Ce chariot polyvalent est fabriqué en résine thermoplastique technique facile à nettoyer et résistante aux chocs, aux fissures, à la rouille et au décollement. Ses étagères de 3,8 cm d'épaisseur présentent une surface texturée et des rebords de sécurité de 0,6 cm pour maintenir en place le chargement et les outils. Il se déplace facilement grâce à ses quatre roulettes pivotantes à billes de 10 cm, dont deux avec freins. Fabriqué aux États-Unis. Montage facile.

Ce chariot à outils offre une sécurité optimale pour vos outils et équipements de valeur grâce à son armoire verrouillable en acier thermolaqué de calibre 20, fournie avec deux clés. La porte de l'armoire est munie d'une poignée chromée encastrée. Dimensions intérieures de l'armoire : 58,4 cm (L) x 42,5 cm (l) x 43,2 cm (H).

PRIX
$535.00

1
1
Expédié sous 1 jour ouvrable (Expédié par le fabricant)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur24 po
Largeur18 po
Hauteur42-1/2 po
Capacité de charge250 lb
Diamètre de la roue4 po
Liquidation des rayons16-1/2 po

Détails du produit

Assemblage requisOui
TypeChariot utilitaire industriel
Type d'étagèrePlat avec rebord
CouleurNoir
Type de roueSolide
Type de poignéePoignée de poussée
Nombre d'étagères3
MatérielPlastique
Référence fabricantWT42GYC2-B
MarqueLouxor