Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Dandux

Référence :WB168158GN

Référence fabricant : 51-2460SE

Camion-benne à trémie avant sécurisée Dandux Green Hopper 51-2460SE 48 pi³

Description du produit
Ce camion-benne en polyéthylène durable et sans joint possède des parois lisses et robustes. Son fond est percé de trous de drainage pour un nettoyage facile. Son ouverture pratique facilite le chargement et le déchargement des marchandises. Il est doté d'un châssis en acier robuste et antirouille. Il se déplace facilement grâce à ses roulettes en caoutchouc de 15 cm (2 pivotantes et 2 fixes). Il comprend un couvercle rabattable en plastique blanc et des panneaux avant avec loquet pour cadenas afin de protéger le contenu.

PRIX
$2,565.00

1
1
Expédié sous 10 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur48 po
Largeur29-1/2 po
Hauteur67 po
Longueur intérieure47 po
Largeur intérieure27 po
Hauteur intérieure60 po
Capacité de charge1120 lb
Diamètre de la roue6 po

Détails du produit

Assemblage requisNon
Matériau de roueCaoutchouc
TypeCamion-benne à trémie sécurisée
CouleurVert
Type de roulette(2) Pivotant, (2) Rigide
Capacité Boisseau39 bu
Capacité48 ft³
Type de couvercleCharnière
MatérielPlastique
Référence fabricant51-2460SE
MarqueDandux