Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB245133GN

Global Industrial™ Cendrier d'extérieur, 5 gallons, vert

Description du produit

✓ L'ouverture restreinte empêche les déchets autres que les mégots d'y pénétrer.
✓ Son boîtier spécial protège de la pluie et des courants d'air afin d'éteindre les mégots et de lutter contre les odeurs.
✓ Offre une capacité de 5 gallons.

Le cendrier d’extérieur Global Industrial ™ contribue à réduire les risques d’incendie et à maintenir la propreté de vos locaux grâce à ce cendrier d’extérieur nécessitant peu d’entretien et doté de nombreuses fonctionnalités de sécurité et de commodité. Le boîtier emboîtable en polyéthylène ignifuge protège de la pluie et des courants d’air pour éteindre les mégots et lutter contre les odeurs. La conception à col élargi renforce la solidité globale de l’appareil. Une plaque à cendres exclusive en acier inoxydable permet au cendrier de conserver un aspect neuf et propre. Son ouverture restreinte empêche les déchets autres que les mégots d’y pénétrer. Des œillets d’arrimage permettant de sécuriser le cendrier contre le vol et le vent sont vendus séparément. Du sable ou du gravier peuvent être utilisés pour l’alourdir si nécessaire (vendus séparément). Le cendrier d’extérieur mesure 39" de hauteur x 15" de diamètre.

PRIX
$119.95

1
1

Bulk Pricing

Quantité
Tarifs
Acheter 1 unité - 2 unités
119.95
Acheter 3 unités - 5 unités
115.95Économisez4.00 (3)
Acheter 6 unités
109.95Économisez10.00 (8)
Expédié sous 1 jour ouvré
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Hauteur39 po
Poids6 lb
Diamètre15 po

Détails du produit

StyleAutoportant
TypeCendrier standard
Emplacement de montageAutoportant
Capacité5 gal
MatériauPlastique
CouleurVert
Référence fabricant245133
MarqueGlobal Industrial