Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Produits Bayhead

Référence :WB251930GN

Référence fabricant : SD-1.7C GREEN

Benne basculante en plastique pour chariot élévateur avec socle à roulettes, capacité de 1-7/10 yards cubes, 1 200 lb, couleur verte

Description du produit
TRÉMIE EN PLASTIQUEÀ VIDANGE AUTOMATIQUEPOUR CHARIOT ÉLÉVATEUR

Cette trémie en plastique est compatible avec les chariots élévateurs, ce qui facilite son transport et sa vidange en hauteur.

Cette trémie en plastique permet à un seul opérateur de déplacer et de vider facilement de grandes charges. Son corps en polyéthylène moulé, robuste, lisse et sans soudure, ne rouille pas, ne se déforme pas et ne se corrode pas. La trémie se nettoie facilement à l’eau sous haute pression ou à la vapeur. Un loquet de sécurité à traction simple contrôle le processus de vidange. La trémie s'incline jusqu’à 40° en dessous de l’horizontale pour vider tout son contenu, puis revient automatiquement en position verticale, prête à recevoir une nouvelle charge. Châssis en acier tubulaire entièrement soudé et poches de fourches résistants.

La trémie avec base à roulettes roule facilement sur des roues en caoutchouc moulées de 6" pour une maniabilité accrue.

REMARQUE : l’OSHA exige de contacter le fabricant de votre chariot élévateur afin d’obtenir une autorisation écrite pour l’utilisation de tout accessoire de chariot élévateur.
PRIX
$5,719.00

1
1
Expédié sous 19 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Longueur80 po
Largeur40 po
Hauteur62-1/2 po
Capacité de charge1200 lb
Diamètre de la roue6 po
Ouverture de la fourche2 x 32 po

Détails du produit

Montage requisNon
TypeTrémie à déchargement automatique avec socle à roulettes
CouleurVert
Type de roueCaoutchouc
Capacité1 à 7/10 yd³
MatériauPlastique
Référence fabricantSD-1.7C VERT
MarqueProduits Bayhead