Référence :WB334103GY

Global Industrial Conteneur à compartiments divisibles en plastique, 42 cm (L) x 27,6 cm (l) x 15,2 cm (H), gris - Quantité par paquet : 8

Description du produit
BOÎTES DE GRILLE STANDARD
Les parois extérieures nervurées à plusieurs endroits confèrent à ces boîtes à grille en polypropylène haute densité, fabriquées à partir de matériaux approuvés par la FDA, une grande résistance aux chocs. Moulées par injection, ces boîtes standard résistent à la plupart des solvants et produits chimiques. Idéales pour le stockage ou l'expédition, elles s'empilent facilement avec ou sans couvercle (vendu séparément). Séparateurs et couvercles vendus séparément.
Vendu par carton.

PRIX
231.60  Vendu par lots de 8 /28.95 l'unité

1
1
En stock, expédié sous 3 à 4 jours
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur16-1/2 po
Largeur10-7/8 po
Hauteur6 po
Dimensions (L x l x H)16-1/2 x 10-7/8 x 6 pouces
Longueur intérieure14-7/8 po
Largeur intérieure9-1/4 po
Hauteur intérieure5-1/2 po
Capacité de charge35 lb
Poids1 lb

Détails du produit

Assemblage requisNon
TypeBoîte de séparation
Fentes de séparation courtes11
CouleurGris
CouvercleNon
Matérielpolypropylène
Quantité par paquet8
Référence fabricant334103
Empiler et/ou imbriquerEmpiler
Fentes de séparation longues7
MarqueGlobal Industrial

Conformité et certifications

CertificationsConforme aux normes de la FDA