Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB334105BL

Global Industrial Contenant compartimenté en plastique, 57 cm (L) x 44,5 cm (l) x 7,6 cm (H), bleu - Quantité par paquet : 6

Description du produit
BOÎTES DE GRILLE STANDARD
Les parois extérieures nervurées à plusieurs endroits confèrent à ces boîtes à grille en polypropylène haute densité, fabriquées à partir de matériaux approuvés par la FDA, une grande résistance aux chocs. Moulées par injection, ces boîtes standard résistent à la plupart des solvants et produits chimiques. Idéales pour le stockage ou l'expédition, elles s'empilent facilement avec ou sans couvercle (vendu séparément). Séparateurs et couvercles vendus séparément.
Vendu par carton.

PRIX
233.70  Vendu par lots de 6 /38.95 l'unité
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
Longueur22-1/2 po
Largeur17-1/2 po
Hauteur3 po
Dimensions (L x l x H)22-1/2 x 17-1/2 x 3 pouces
Longueur intérieure20-5/8 po
Largeur intérieure15-5/8 po
Hauteur intérieure2-1/2 po
Capacité de charge25 lb
Poids2 lb

Détails du produit

Assemblage requisNon
TaperBoîte de séparation
Fentes de séparation courtes15
CouleurBleu
CouvercleNon
Matérielpolypropylène
Quantité par paquet6
Référence fabricant334105
Empiler et/ou imbriquerEmpiler
Fentes de séparation longues11
MarqueGlobal Industrial

Conformité et certifications

CertificationsConforme aux normes de la FDA