Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB334106BL

Global Industrial Conteneur à compartiments divisibles en plastique, 57 cm (L) x 44,5 cm (l) x 15 cm (H), bleu - Quantité par paquet : 3

Description du produit
BOÎTES À GRILLE STANDARD / CONTENANTS EN PLASTIQUE DIVISIBLES
Les parois extérieures nervurées multiples confèrent à ces boîtes à compartiments en polypropylène haute densité, fabriquées à partir de matériaux approuvés par la FDA, une grande résistance aux chocs. Moulées par injection, ces boîtes à compartiments en plastique standard résistent à la plupart des solvants et produits chimiques. Idéales pour le stockage ou l'expédition, elles s'empilent facilement avec ou sans couvercle (vendu séparément). Les séparateurs et couvercles sont vendus séparément.
Vendu par carton.

PRIX
149.85  Vendu par lots de 3 /49.95 l'unité
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
Longueur22-1/2 po
Largeur17-1/2 po
Hauteur6 po
Dimensions (L x l x H)22-1/2 x 17-1/2 x 6 pouces
Longueur intérieure20-5/8 po
Largeur intérieure15-5/8 po
Hauteur intérieure5-1/2 po
Capacité de charge35 lb
Poids4 lb

Détails du produit

Assemblage requisNon
TaperBoîte de séparation
Fentes de séparation courtes15
CouleurBleu
CouvercleNon
Matérielpolypropylène
Quantité par paquet3
Référence fabricant334106
Empiler et/ou imbriquerEmpiler
Fentes de séparation longues11
MarqueGlobal Industrial

Conformité et certifications

CertificationsConforme aux normes de la FDA