BOÎTES DE GRILLE STANDARD
Les parois extérieures nervurées à plusieurs endroits confèrent à ces boîtes à grille en polypropylène haute densité, fabriquées à partir de matériaux approuvés par la FDA, une grande résistance aux chocs. Moulées par injection, ces boîtes standard résistent à la plupart des solvants et produits chimiques. Idéales pour le stockage ou l'expédition, elles s'empilent facilement avec ou sans couvercle (vendu séparément). Séparateurs et couvercles vendus séparément.
Vendu par carton. Disponible en bleu, gris et rouge.
Global Industrial
Référence :WB334100GY
Global Industrial Conteneur à compartiments divisibles en plastique, 27,6 cm (L) x 21 cm (l) x 8,9 cm (H), gris - Quantité par paquet : 20
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
280.00 Vendu par lots de 20 /14.00 l'unité
1
1
En stock, expédié sous 3 à 4 jours
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Longueur | 10-7/8 po |
| Largeur | 8-1/4 po |
| Hauteur | 3-1/2 po |
| Dimensions (L x l x H) | 10-7/8 x 8-1/4 x 3-1/2 po |
| Longueur intérieure | 9-3/16 po |
| Largeur intérieure | 6-9/16 po |
| Hauteur intérieure | 3 po |
| Capacité de charge | 25 lb |
| Poids | 0 lb |
Détails du produit
| Assemblage requis | Non |
| Taper | Boîte de séparation |
| Fentes de séparation courtes | 7 |
| Couleur | Gris |
| Couvercle | Non |
| Matériel | polypropylène |
| Quantité par paquet | 20 |
| Référence fabricant | 334100 |
| Empiler et/ou imbriquer | Empiler |
| Fentes de séparation longues | 5 |
| Marque | Global Industrial |
Conformité et certifications
| Certifications | Conforme aux normes de la FDA |