Les parois extérieures nervurées à plusieurs endroits confèrent à ces boîtes à grille en polypropylène haute densité, fabriquées à partir de matériaux approuvés par la FDA, une grande résistance aux chocs. Moulées par injection, ces boîtes standard résistent à la plupart des solvants et produits chimiques. Idéales pour le stockage ou l'expédition, elles s'empilent facilement avec ou sans couvercle (vendu séparément). Séparateurs et couvercles vendus séparément.
Vendu par carton. Disponible en bleu, gris et rouge.
Global Industrial
Référence :WB334108BL
Global Industrial Conteneur à compartiments divisibles en plastique, 57 cm (L) x 44,5 cm (l) x 30,5 cm (H), bleu - Quantité par paquet : 3
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX DE DÉSTOCKAGE
152.85 Vendu par lots de 3 /50.95 l'unité
était $194.85Économisez $42.00 (22%)
1
1
Expédié sous 1 jour ouvrable
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Longueur | 22-1/2 po |
| Largeur | 17-1/2 po |
| Hauteur | 12 po |
| Dimensions (L x l x H) | 22-1/2 x 17-1/2 x 12 pouces |
| Longueur intérieure | 20-5/8 po |
| Largeur intérieure | 15-5/8 po |
| Hauteur intérieure | 11-1/2 po |
| Capacité de charge | 60 lb |
| Poids | 5 lb |
Détails du produit
| Assemblage requis | Non |
| Type | Boîte de séparation |
| Fentes de séparation courtes | 15 |
| Couleur | Bleu |
| Couvercle | Non |
| Matériel | polypropylène |
| Quantité par paquet | 3 |
| Référence fabricant | 334108 |
| Empiler et/ou imbriquer | Empiler |
| Fentes de séparation longues | 11 |
| Marque | Global Industrial |
Conformité et certifications
| Certifications | Conforme aux normes de la FDA |