Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB334100RD

Global Industrial Conteneur à compartiments divisibles en plastique, 27,6 cm (L) x 21 cm (l) x 8,9 cm (H), rouge - Quantité par paquet : 20

Description du produit
BOÎTES DE GRILLE STANDARD
Les parois extérieures nervurées à plusieurs endroits confèrent à ces boîtes à grille en polypropylène haute densité, fabriquées à partir de matériaux approuvés par la FDA, une grande résistance aux chocs. Moulées par injection, ces boîtes standard résistent à la plupart des solvants et produits chimiques. Idéales pour le stockage ou l'expédition, elles s'empilent facilement avec ou sans couvercle (vendu séparément). Séparateurs et couvercles vendus séparément.
Vendu par carton.

PRIX
280.00  Vendu par lots de 20 /14.00 l'unité

1
1
En stock, expédié sous 3 à 4 jours
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur10-7/8 po
Largeur8-1/4 po
Hauteur3-1/2 po
Dimensions (L x l x H)10-7/8 x 8-1/4 x 3-1/2 po
Longueur intérieure9-3/16 po
Largeur intérieure6-9/16 po
Hauteur intérieure3 po
Capacité de charge25 lb
Poids0 lb

Détails du produit

Assemblage requisNon
TaperBoîte de séparation
Fentes de séparation courtes7
CouleurRouge
CouvercleNon
Matérielpolypropylène
Quantité par paquet20
Référence fabricant334100
Empiler et/ou imbriquerEmpiler
Fentes de séparation longues5
MarqueGlobal Industrial

Conformité et certifications

CertificationsConforme aux normes de la FDA