BOÎTES À MAILLES STANDARD
Les parois extérieures à nervures multiples confèrent une grande résistance aux chocs à ces boîtes à mailles en polypropylène haute densité, fabriquées à partir de matériaux homologués par la FDA. Les boîtes à mailles standard sont moulées par injection et résistent à la plupart des solvants et des produits chimiques. Utilisées pour le stockage ou l'expédition, elles s'empilent en toute sécurité, avec ou sans couvercle (en option) . Les séparateurs et les couvercles sont vendus séparément.
Vendues par carton.
Global Industrial
Référence :WB334101BL
Conteneur Global Industrial en plastique à compartiments divisibles, 27,5 cm L x 21 cm l x 12,7 cm H, bleu - Quantité par paquet : 20
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX PROMOTIONNEL
264,00 $ Vendu par lot de 20 / 13,20 $ l'unité
était $340.00Économisez $76.00 (22%)
1
1
Expédié sous 1 jour ouvré
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Longueur | 10-7/8 po |
| Largeur | 8-1/4 po |
| Hauteur | 5 po |
| Dimensions (L x l x H) | 10 7/8 x 8 1/4 x 5 pouces |
| Longueur intérieure | 9-3/16 po |
| Largeur intérieure | 6-9/16 po |
| Hauteur intérieure | 4-1/2 po |
| Capacité de charge | 25 lb |
| Poids | 1 lb |
Détails du produit
| Montage requis | Non |
| Type | Boîte à compartiments |
| Fentes courtes de séparation | 7 |
| Couleur | Bleu |
| Couvercle | Non |
| Matériau | Polypropylène |
| Quantité par emballage | 20 |
| Référence fabricant | 334101BL |
| Empiler et/ou emboîter | Pile |
| Fentes longues pour séparateurs | 5 |
| Marque | Global Industrial |
Conformité et certifications
| Certifications | Conforme aux normes de la FDA |