BOÎTES À GRILLE STANDARD
Les parois extérieures à nervures multiples confèrent une grande résistance aux chocs à ces boîtes à grille en polypropylène haute densité, fabriquées à partir de matériaux homologués par la FDA. Les boîtes à grille standard sont moulées par injection et résistent à la plupart des solvants et des produits chimiques. Utilisées pour le stockage ou l'expédition, elles s'empilent en toute sécurité, avec ou sans couvercle (en option). Les séparateurs et les couvercles sont vendus séparément.
Vendues par cartons.
Global Industrial
Référence :WB334102GY
Global Industrial Bac en plastique à compartiments amovibles, 16-1/2" de longueur x 10-7/8" de largeur x 3-1/2" de hauteur, gris - Lot de 12
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
213.00 Vendu par lots de 12 /17.75 l'unité
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
| Longueur | 16-1/2 po |
| Largeur | 10-7/8 po |
| Hauteur | 3-1/2 po |
| Dimensions (L x l x H) | 16-1/2 x 10-7/8 x 3-1/2 pouces |
| Longueur intérieure | 14-7/8 po |
| Largeur intérieure | 9-1/4 po |
| Hauteur intérieure | 3 po |
| Capacité de charge | 25 lb |
| Poids | 1 lb |
Détails du produit
| Montage requis | Non |
| Type | Boîte à compartiments |
| Fentes courtes pour séparateurs | 11 |
| Couleur | Gris |
| Couvercle | Non |
| Matériau | Polypropylène |
| Quantité par emballage | 12 |
| Référence fabricant | 334102 |
| Empiler et/ou emboîter | Pile |
| Fentes longues pour séparateurs | 7 |
| Marque | Global Industrial |
Conformité et certifications
| Certifications | Conforme aux normes de la FDA |