Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives SOLDES
Global Industrial

Référence :WB334107BL

Global Industrial™ Bac en plastique à compartiments amovibles, 22-1/2" de long x 17-1/2" de large x 8" de haut, bleu - Lot de 3

Description du produit
Les parois extérieures à nervures multiples confèrent une grande résistance aux chocs à ces caisses grillagées en polypropylène haute densité, fabriquées à partir de matériaux homologués par la FDA. Les caisses grillagées standard sont moulées par injection et résistent à la plupart des solvants et des produits chimiques. Utilisées pour le stockage ou l'expédition, elles s'empilent en toute sécurité, avec ou sans couvercle en option. Les séparateurs et les couvercles sont vendus séparément.
Vendues par carton. Disponibles dans les couleurs suivantes : bleu, gris et rouge

PRIX PROMOTIONNEL
122.85  Vendu par lots de 3 /40.95 l'unité

était $152.85
Économisez $30.00 (20%)
1
1
Expédition le jour même
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Longueur22-1/2 po
Largeur17-1/2 po
Hauteur8 po
Dimensions (L x l x H)22-1/2 x 17-1/2 x 8 pouces
Longueur intérieure20-5/8 po
Largeur intérieure15-5/8 po
Hauteur intérieure7-1/2 po
Capacité de charge40 lb
Poids4 lb

Détails du produit

Montage requisNon
TypeBoîte à compartiments
Fentes courtes pour séparateurs15
CouleurBleu
CouvercleNon
MatériauPolypropylène
Quantité par emballage3
Référence fabricant334107
Empiler et/ou emboîterPile
Fentes longues pour séparateurs11
MarqueGlobal Industrial

Conformité et certifications

CertificationsConforme aux normes de la FDA