Prix : 235,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
GIRONS D’ESCALIER EN ALUMINIUM
Ces marches d’escalier en aluminium sont idéales pour l’extérieur et à l’intérieur, sur béton, bois, ardoises et marbre étapes. Escalier marches offrent une protection anti-dérapant, protège les nouvelles mesures et aide à rénover escaliers anciens et glissante. Fabriquees en oxyde d’aluminium durable abrasifs collés à un escalier de nez carré en aluminium de haute résistance de roulement. Mesure d’épaisseur de 3/16". Bandes de roulement en aluminium peuvent être collées à l’aide d’adhésif de contact. (non inclus)
Unités de vissée avec des trous pré-percés peuvent être spécialement commandées. Appelez pour plus de détails.
Formats personnalisés et combinaisons de couleurs disponibles. Appelez pour plus de détails.
Ces marches d’escalier en aluminium sont idéales pour l’extérieur et à l’intérieur, sur béton, bois, ardoises et marbre étapes. Escalier marches offrent une protection anti-dérapant, protège les nouvelles mesures et aide à rénover escaliers anciens et glissante. Fabriquees en oxyde d’aluminium durable abrasifs collés à un escalier de nez carré en aluminium de haute résistance de roulement. Mesure d’épaisseur de 3/16". Bandes de roulement en aluminium peuvent être collées à l’aide d’adhésif de contact. (non inclus)
Unités de vissée avec des trous pré-percés peuvent être spécialement commandées. Appelez pour plus de détails.
Formats personnalisés et combinaisons de couleurs disponibles. Appelez pour plus de détails.
Poids &Dimensions
- Profondeur 9 in (22,86 cm)
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Épaisseur 3/16 en
Détails du produit
- Type Bande de roulement d’escalier Surface Grip
- Matériau Aluminium
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Grain de Surface en aluminium escalier marche 9" D 36" W collé Yellowblack
235,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires