Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Reelcraft

Référence :WBB250818

Référence fabricant : G 3050 N

Enrouleur de câble de mise à la terre à décharge statique Reelcraft G3050N de 15 m (50 pi) avec ressort rétractable et câble gainé de nylon

Description du produit
Les enrouleurs de décharge statique servent à mettre à la terre les équipements fonctionnant en atmosphères explosives. Correctement fixés à la terre, ils dissipent l'accumulation d'électricité statique, réduisant ainsi les risques d'étincelles et d'explosion.

PRIX
$949.00

1
1
En stock, expédié sous 3 à 4 jours
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur8-5/8 po
Largeur3-3/8 po
Hauteur8-1/8 po
Poids12 lb
Longueur du cordon50
Taille du câble1/8" OD pi

Détails du produit

CouleurRouge
Type de câbleAcier avec revêtement en nylon
MatérielAcier
Quantité par paquet1
CaractéristiquesPince de mise à la terre 100 A
Référence fabricantG 3050 N
Câble/cordon/tuyau inclusOui
MarqueReelcraft