Prix : 1 735,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Lind Equipment GSFB50 transformateur basse tension Explosion Fluorescent preuve main lampe 12V 26W, 50' cordon
Le GSFB590 est la version basse tension 12V de la XP87B. Cette lumière utilise des tubes fluorescents générant un minimum de chaleur, rendant ces lampes idéal pour une utilisation en milieu confiné. Ces lumières ont des approbations de classe 1 et 2, afin qu’ils soient des choix polyvalents à utiliser dans un large éventail d’applications. Comprend un 12V inline transformateur et 50 16/3 Câbledegabarit SOOW cordon avec prise preuve de non-explosion. Non disponible au Canada.
Le GSFB590 est la version basse tension 12V de la XP87B. Cette lumière utilise des tubes fluorescents générant un minimum de chaleur, rendant ces lampes idéal pour une utilisation en milieu confiné. Ces lumières ont des approbations de classe 1 et 2, afin qu’ils soient des choix polyvalents à utiliser dans un large éventail d’applications. Comprend un 12V inline transformateur et 50 16/3 Câbledegabarit SOOW cordon avec prise preuve de non-explosion. Non disponible au Canada.
Poids &Dimensions
- Longueur du cordon 50 pi (15,24 m)
Détails du produit
- Type d’ampoule 26W quad-tube (inclus)
- Tension 120 V
- Durée de vie moyenne 480 h
- Watts 26 W
- Quantité par paquet 1
- Marque Lind Equipment
- Matériau Construction externe Dupont ZYTEL, globe en verre trempé
- Numéro de pièce/modèle d’ampoule compatible XP 874 B
- Numéro de référence du fabricant GSFB50
- Lumens 1800
- Température de couleur 3000 K
Conformité et certifications
- Certifications Homologations : UL homologué pour la classe I, Division 1, groupes C & D (tête d’éclairage uniquement)
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Lind Equipment GSFB50 basse tension. Exp. preuve LCF baladeuse 12V Trans, 26W Tube Quad, 50' w/cordon
1735,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit