- Corps en aluminium moulé durable
- Détente confortable en acier
- Buse puissante et évasée
- Entrée 1/4" FNPT
- Conforme aux normes OSHA
Pistolet à air comprimé Guardair 900S, avec sécurité à interrupteur à pouce et buse de protection contre l'air
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$32.95
7
7
Expédié sous 5 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Longueur | 8 |
| Largeur | 3 po |
Détails du produit
| Poussée | 0.2 lb-ft |
| Matériel | Métal |
| SCFM | 22 |
| Description | Pistolet à air comprimé à sécurité à interrupteur à pouce |
| Couleur | Métallique |
| Référence fabricant | 900S |
| PSI | 120 psi |
| Matériau de la buse | Aluminium |
| Sortie de bruit | 102 dBA |
| Marque | Société Guardair |