Souvent achetés ensemble
Prix : 239,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 239,95 $ ch.
- Achetez 3-5 225,95 $ ch.
- Acheter 6+ 209,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Tous les sacs à gusseted clair sur un rouleau sont faits de résine 100 % vierge de polyéthylène de basse densité (LDPE) qui répond aux spécifications de fda et d’USDA. Les perforations entre ces sacs les rendent faciles à distribuer. La construction tubulaire tout au long avec un joint de fond durable. Les sacs sont enroulés sur un noyau de 3 po avec une prise de noyau de 1 po de diamètre. Fermez ces sacs avec des scellants thermiques, des attaches de sac ou des attaches de torsion. Sacs ouverts le long de la largeur.
Poids &Dimensions
- Largeur 42 in (106,68 cm)
- Profondeur 32 in (81,28 cm)
- Hauteur 84 in (213,36 cm)
- S’adapte à la palette L x W 42 x 32
- Épaisseur mil 4
Détails du produit
- Description Palette & poubelles
- Type Housses de palettes
- Quantité par paquet Rouleau de 1
- Nombre de sacs par rouleau 35
- Recyclables Oui
- Matériau Plastique
- Numéro de référence du fabricant 10725
- Couleur Effacer
- Nombre de rôles 1
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Doublures de palettes et de bacs, 42 « L x 32 " P x 84 « H, 4 Mil, Clair, 35 / Rouleau
239,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires