Prix : 139,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
La meuleuse d’Angle Bosch GWS8-45, 4-1/2 po est une meuleuse ergonomique, léger, avec une circonférence de poignée mince qui permet aux utilisateurs de travailler confortablement pendant de longues périodes. Cet outil de 4,2 lbs offre beaucoup de puissance, avec un moteur de 7,5-amp qui produit 11 000 tr/min à vide. Il a dirigé des flux d’air qui dévie la poussière loin de composants vitaux. Système de brosse pour le Service Minder de Bosch s’arrête l’outil lors de l’entretien préventif est nécessaire, qui permet d’éliminer les approximations. Ce moulin a une poignée latérale de deux positions. Il a une garde réglable rapide conçue pour la protection des utilisateurs, mais aussi un verrouillage de la broche large pour les changements de disque facile en rafale-protection.
Comprend :
Comprend :
- Poignée auxiliaire (1)
- Carter de meule (1)
- Kit bride (1)
- Clé tricoise (1)
- Meule Abrasive (1) 4-1/2 po
Poids &Dimensions
- Poids 4,2 lbs (1,91 kg)
- Diamètre de la roue 4-1/2 po (11,43 cm)
- Largeur 2,7 po (6,86 cm)
- Longueur 11 po (27,94 cm)
- Hauteur 3,7 po (9,4 cm)
- Taille 4-1/2 po (11,43 cm)
Détails du produit
- Tension 120 V
- Ampérage 7,5 A
- Comprend (1) Protection de roue de poignée (1) (1) bride Kit (1) clé clé (1) meule Abrasive
- Aucune vitesse de chargement 11 000
- Type Utilisation sur secteur
- Marque Bosch
- RPM sans charge 11 000 tr/min
- Style Outil simple
- Numéro de référence du fabricant GWS8-45
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : RYAN
Date de : Août 02, 2020
-
Reviewer : Gène K
Date de : Mai 20, 2020
Votre commentaire :
Je viens d’acheter ce broyeur et d’acheter un disque BOSCH (4 1/2 pouces, DB4543S). Lorsqu’il est resserré, l’écrou de verrouillage entre en contact avec le rabat de support, pas le disque. Le disque tourne librement. Qu’est-ce qui me manque ? J’ai essayé de retourner l’écrou de serrure plus (fait le problème pire). Dois-je avoir une rondelle ? Je ne peux pas recommander ce produit pour le moment, mais j’ai bon espoir si cette question est éclaircie. -
Reviewer : GeneK GeneK
Date de : Mai 20, 2020
Votre commentaire :
J’ai déjà écrit ce qui suit: « Je viens d’acheter ce broyeur et a acheté un disque BOSCH (4 1/2 pouces, DB4543S. Lorsqu’il est resserré, l’écrou de verrouillage entre en contact avec le rabat de support, pas le disque. Le disque tourne librement. Qu’est-ce qui me manque ? J’ai essayé de retourner l’écrou de serrure plus (fait le problème pire). Dois-je avoir une rondelle ? Je ne peux pas recommander ce produit pour le moment, mais j’ai bon espoir si cette question est éclaircie. Je suis retourné au magasin d’achat et leur personnel m’a gracieusement permis d’échanger mon écrou de verrouillage pour celui qu’ils avaient dans une boîte pour le même modèle. Les écrous de verrouillage étaient évidemment différents, mais tous les autres articles dans le sac accessoire semblait être le même. Donc, le problème semble être avec le contrôle de la qualité (mauvais sac accessoire ou mauvais article dans le sac accessoire). On m’a dit que le magasin retournerait l’appareil avec l’écrou de verrouillage incorrect au fabricant étiqueté comme défectueux.
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
DeWalt DW8425 meule métal & inox Type 27 5" de diamètre 2 60 grain oxyde d’aluminium, qté par paquet : 25
Article nº : B1037004
Pas encore évalué
76,75 $
Siècle perceuse 76041 Angle meuleuse roue 4" diamètre acier Stringer tringles
Article nº : B2139879
Pas encore évalué
27,95 $
Petite meuleuse GWS8-45, 120 V, 4 1/2 po
139,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires