265,95 $ ch.
Prix: 531,90 $ / Pkg de 2
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Poignée en acier robuste avec adhérence en mousse et trou de cintre. La poignée s’étend et se contracte pour une plus grande portée et pour s’adapter à l’utilisateur. Pièce jointe traditionnelle de modèle de coupe de poussière de poignée à base. Le tampon de Ser adhère à la base par crochet et boucle. Une épaisse plaquette de microfibre absorbe la sueur et se déverse rapidement hors de toute surface dure. Pad est blanchi et construit pour de multiples utilisations; a cousu bord pour la durabilité. Pad est lavable à la machine sur le service normal ou léger - accrocher à l’air sec. La longueur de la poignée peut varier de 46,25" à 75,5". La base est de 24" de diamètre.
Poids &Dimensions
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 46-1/4 Compacté / 75-1/2 Étendu en
- Diamètre 24 in (60,96 cm)
- Poids 5 lbs (2,27 kg)
- Longueur 24 in (60,96 cm)
Détails du produit
- Matériel de poignée Acier
- Quantité par paquet 1
- Marque Libman Commercial
- Description Gym Floor Mop Set W/ Poignée
- Numéro de référence du fabricant 1034
- Couleur Vert
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Libman Gym Floor Mop Set With Handle 24 x 24, Vert/Blanc - 1034, qté par paquet : 2
265,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit