Prix : 555,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Le système de rack en aluminium Vantech H1 2 bar a une capacité de charge de 500 lb. Ce système est spécifique au véhicule et se fixe aux points de montage d’usine existants sans aucun perçage. Voir la galerie d’images pour plus d’informations. Ce sont les systèmes préférés de l’entrepreneur pour le transport de matériaux et d’échelles.
Poids &Dimensions
- Largeur 45-46 dans
- Hauteur 10 in (25,4 cm)
- Capacité de poids 500 lbs (227,27 kg)
- Poids 63 lbs (28,64 kg)
Détails du produit
- Marque Vantech (en anglais seulement)
- Emplacement de montage Toit du véhicule
- Assemblage requis Oui
- Matériau Aluminium
- Numéro de référence du fabricant H1712W
- Couleur Blanc
- À utiliser avec Make Ford
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Vantech H1 2 bar Échelle en aluminium Galerie de toit pour Ford Transit Connect 2014-On, Blanc
555,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit