Prix : 759,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Le système de rack en aluminium Vantech H1 3 bar a une capacité de charge de 750 lb. Ce système est fabriqué spécifique au véhicule et s’appuie sur des rails d’égouttement d’usine sans perçage. Voir la galerie d’images pour plus d’informations. Ce sont les systèmes préférés de l’entrepreneur pour le transport de matériaux et d’échelles.
Poids &Dimensions
- Largeur 56-57 dans
- Hauteur 16 in (40,64 cm)
- Capacité de poids 750 lbs (340,91 kg)
- Poids 39 lbs (17,73 kg)
Détails du produit
- Marque Vantech (en anglais seulement)
- Emplacement de montage Toit du véhicule
- Assemblage requis Oui
- Matériau Aluminium
- Numéro de référence du fabricant H3023W
- Couleur Blanc
- À utiliser avec Make Chevy
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Vantech H1 3 Bar Aluminium Ladder Rack System pour Chevy Express 1996-On, Blanc
759,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit