Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Vantech H1 3 bar Échelle en aluminium Galerie de toit pour Ford Transit Cargo Van 2015-On, Blanc

Vantech H1 3 bar Échelle en aluminium Galerie de toit pour Ford Transit Cargo Van 2015-On, Blanc

Article nº : WBB3091571

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 795,00 $

Quantité

Le système de rack en aluminium Vantech H1 3 bar a une capacité de charge de 750 lb. Ce système est spécifique au véhicule et se fixe aux points de montage d’usine existants sans aucun perçage. Voir la galerie d’images pour plus d’informations. Ce sont les systèmes préférés de l’entrepreneur pour le transport de matériaux et d’échelles.

Poids &Dimensions

  • Largeur 54-56 dans
  • Hauteur 10 in (25,4 cm)
  • Capacité de poids 750 lbs (340,91 kg)
  • Poids 29 lbs (13,18 kg)

Détails du produit

  • Marque Vantech (en anglais seulement)
  • Emplacement de montage Toit du véhicule
  • Assemblage requis Oui
  • Matériau Aluminium
  • Numéro de référence du fabricant H1753W
  • Couleur Blanc
  • À utiliser avec Make Ford
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
Vantech H1 3 bar Échelle en aluminium Galerie de toit pour Ford Transit Cargo Van 2015-On, Blanc

Vantech H1 3 bar Échelle en aluminium Galerie de toit pour Ford Transit Cargo Van 2015-On, Blanc

Article nº : WBB3091571

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Vantech H1 3 bar Échelle en aluminium Galerie de toit pour Ford Transit Cargo Van 2015-On, Blanc
    Vantech H1 3 bar Échelle en aluminium Galerie de toit pour Ford Transit Cargo Van 2015-On, Blanc
    Vantech H1 3 bar Échelle en aluminium Galerie de toit pour Ford Transit Cargo Van 2015-On, Blanc
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant