Prix : 2 085,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Filtre à gros volumes rapidement avec un plastique de polyéthylène entonnoir de Buchner-dessus de Table à l’aide de Fritware® ou perforé plaque de filtre de votre choix.
- Le connecteur barbelé de tuyau amovible accepte 12,7mm (1/2") tube d'I.D. et fils dans 3/4" NPT bung sur l'entonnoir
- Fritware fixe ou amovible® plaques de filtre poreux supportées par une grille d'anneau multiple; HDPE, 6,4mm (1/4") d'épaisseur, avec un anneau non poreux à la périphérie de la plaque qui scelle le papier filtre lorsqu'il est utilisé
- Fritware® plaques filtrantes poreuses disponibles en deux porosités (moyenne et grossière); le milieu est de 45-90 microns tandis que le grossier est de 90-130 microns; gamme de température maximale de 52 oC (125 oF), minimum -80 oC (-112 oF)
- Les plaques de filtre perforées fixes ou amovibles sont faites de 4,8 mm (3/16 po) de HDPE épais avec des perforations de 4,8 mm (3/16 po) sur des centres de 11 mm (7/16 po)
- Plaques de filtre perforées disponibles en deux versions (fixes ou amovibles); fixe pour filtration grossière ou utilisation avec un filtre en tissu ou en papier; amovible pour une utilisation dans la récupération des métaux précieux; gamme de température maximale de 52 oC (125 oF), minimum -80 oC (-112 oF)
- Utilisez la trowel en entonnoir F36820-0118 pour lisser rapidement et efficacement les fissures apparaissant pendant le processus de filtration
Poids &Dimensions
- Hauteur 11,5 po (29,21 cm)
- Diamètre 18 in (45,72 cm)
Détails du produit
- Type Plateau entonnoirs
- Marque Bel-Art
- Quantité par paquet 1
- Description Entonnoir de Buchner Table-Top avec plaque amovible de porosité moyenne
- Matériau Polyéthylène
- Numéro de référence du fabricant H14626-3518
- Couleur Blanc
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Bel-Art H14626-3518 Buchner plateau entonnoir avec une porosité moyenne plaques amovibles, 18" I.D., 11,5" H
2085,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires