Prix : 759,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Awntech H23-3PTR, joint debout 3-11/16' W x 2' H x 3 a auvent Pewter
L’auvent de couture métal debout Houstonain est une marque de marque de beauté par Awntech. Il est l’un de nos plus populaires stores. Il ajoute les charges de l’appel de bord. Bien que facile à assembler et à installer, le Houstonain a été conçu et testé pour résister à des charges de vent et de neige graves. Essais inclus soufflerie extrême haut/bas, projet, obstacle et positionnement de poids. Toute marque de beauté fixe auvents sont faciles à installer. Le cadre est fabriqué avec poudre enduite structurels en aluminium et acier inoxydable matériel. Les tentes ont la capacité de transformer un extérieur terne sur n’importe quel bâtiment. Vous apprécierez sûrement les années de service fiable et des économies d’énergie de la Houstonain.
Caractéristiques :
L’auvent de couture métal debout Houstonain est une marque de marque de beauté par Awntech. Il est l’un de nos plus populaires stores. Il ajoute les charges de l’appel de bord. Bien que facile à assembler et à installer, le Houstonain a été conçu et testé pour résister à des charges de vent et de neige graves. Essais inclus soufflerie extrême haut/bas, projet, obstacle et positionnement de poids. Toute marque de beauté fixe auvents sont faciles à installer. Le cadre est fabriqué avec poudre enduite structurels en aluminium et acier inoxydable matériel. Les tentes ont la capacité de transformer un extérieur terne sur n’importe quel bâtiment. Vous apprécierez sûrement les années de service fiable et des économies d’énergie de la Houstonain.
Caractéristiques :
- Auvent de couture debout métallique modulaire robuste
- Application commerciale
- Acier et aluminium, poudre enduite, facile à assembler et à installer
- Rouille, se fanent et résistant à la moisissure
- 5 garantie limitée
Poids &Dimensions
- Hauteur 24 in (60,96 cm)
- Poids 50 lbs (22,73 kg)
- Profondeur assemblée 36 in (91,44 cm)
- Espace de montage requis 10 in (25,4 cm)
- Hauteur de montage minimale 84 in (213,36 cm)
- Projection à partir du mur 36 in (91,44 cm)
- Largeur assemblée 44 in (111,76 cm)
Détails du produit
- Type Entrée/fenêtre fixé auvent métallique
- Famille de couleurs d’image Étain
- Marque Awntech
- Série Houstonian
- Matériau Aluminium/acier
- Numéro de référence du fabricant H23-3PTR
- Couleur Étain
Garantie
- Garantie Limitée d’un an 1
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Awntech H23-3PTR, joint debout 3-11/16' W x 2' H x 3 a auvent Pewter
759,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires