Prix : 925,00 $
Les clients ont également été consultés
Conçu pour les petites installations ou des installations où un certain nombre de hottes est nécessaires, cet appareil est excellent pour l’usage dans les écoles, les collèges et les universités.
- Coque monobloc, moulé en polyéthylène résistant aux produits chimiques avec des coins arrondis à l’intérieur pour un nettoyage facile
- Diapositives d’acrylique clair ouvrant sur une piste avec des goupilles d’arrêt pour les postes ouverts, fermés ou intermédiaires ; écart de fond permet de flux d’air continu
- Ouverture frontale : 56W x 30cm H (22 x 12")
- Tuyau d’évacuation escalier peut être utilisé avec soit un 12 ou 15cm (4 ou 6") diamètre conduit
- Système d’échappement apte à établir 200 cfm (air libre) est recommandé
- Dimensions hors-tout : 69 x 33 x 56 cm H (27 x 13 x 22")
- Poids à l’expédition : 17 kg. (38 lbs)
Poids &Dimensions
- Largeur 27 in (68,58 cm)
- Profondeur 13 in (33,02 cm)
- Hauteur 22 in (55,88 cm)
Détails du produit
- Type Hottes aspirante
- Quantité par paquet 1
- Marque Bel-Art
- Description Petit moulé Benchtop hotte aspirante
- Matériau Polyéthylène, acrylique
- Numéro de référence du fabricant H50000-0002
- Couleur Blanc
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Bonjour, est-ce sans conduit ou ce besoin d’être ventilé à l’extérieur.
Question posée par : Krista, 16, 2024 avril
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Avril 18, 2019
Bonjour Krista, cette unité n’est pas sans conduit et doit être évacuée à l’extérieur. Merci.
-
Lunettes de sécurité ™ OTG, objectif/cadre clair, qté par paquet : 10
Article nº : 708400
Pas encore évalué
26,40 $
Global Industrial™ Splash Guard, Grand, 4-1/2"L x 23-1/2"P x 18"H, Clair
Article nº : 732135
Pas encore évalué
149,95 $
Bel-Art H50000-0002 petit moulé Benchtop hotte aspirante avec ceinture acrylique, W 27" x 13 « D x 22" H
925,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires